Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x6 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT76424 - 384896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4799 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76424
Gyártói cikkszám
384896
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x6 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 6 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 6 mm2 -JB színes erek orsón