Kábel, vezeték - YSLY-Oz 2x0,75 [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT74581 - 381481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74581
Gyártói cikkszám
381481
Gyártói típuskód
YSLY-Oz 2x0.75 [100m] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 2x 0,75 /100m Vezérlőkábel 300/500V 2 x 0,75mm2 OZ /100m