KAISER - Doboz körömrögzítő csavar gipszk. -hoz. GT66395 - 244525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 44.5 mm
Csavarfej - Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456240100
Sonepar cikkszám
GT66395
Gyártói cikkszám
244525
Gyártói típuskód
244525
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
44.5 mm
Csavarfej:
Pozidrive PZ / egyhornyú (PluszMinusz)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
3
Menet fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Doboz körömrögzítő csavar gipszk. -hoz.