Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Központi leágazó és kötődoboz beton födémbe 326×104×11mm 1/10 SN179972 - 9914.10

MásolásMásolás
KAISER - Központi leágazó és kötődoboz beton födémbe 326×104×11mm 1/10 SN179972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 118-118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179972

Gyártói cikkszám

9914.10

Gyártói típuskód

Kaiser 9914.10

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

118-118 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

326 mm

Szélesség:

104 mm

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Igen

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

36

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

egyéb

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Központi leágazó és kötődoboz beton födémbe 326×104×11mm 1/10