Nem visszaküldhető

KANLUX - AKVO IP44 23W-NW-B S lámpa SX132606 - 36657

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - AKVO IP44 23W-NW-B S lámpa SX132606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339366573

Sonepar cikkszám

SX132606

Gyártói cikkszám

36657

Gyártói típuskód

36657

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2750-2750 lm

Falra szerelhető:

Igen

AKVO IP44 23W-NW-B S lámpa