KANLUX - AKVO IP44 23W-NW-W lámpa SX132626 - 36665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339366658
Sonepar cikkszám
SX132626
Gyártói cikkszám
36665
Gyártói típuskód
36665
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2750-2750 lm
Falra szerelhető:
Igen
AKVO IP44 23W-NW-W lámpa