MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Álló lámpa LED-es 9W LED IP54 fekete SEVIA SN091605 - 23554

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Álló lámpa LED-es 9W LED IP54  fekete SEVIA SN091605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP54

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091605

Gyártói cikkszám

23554

Gyártói típuskód

SEVIA LED 80

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP54

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Álló lámpa LED-es 9W LED IP54 fekete SEVIA