KANLUX - Állólámpa 1x11W E27 IP44 SN131505 - 29012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP44
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339290120
Sonepar cikkszám
SN131505
Gyártói cikkszám
29012
Gyártói típuskód
29012
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP44
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Lámpateljesítmény:
0-11 W
Szélesség:
82 mm
Hosszúság:
82 mm
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Állólámpa 1x11W E27 IP44