KANLUX - Áramsín TEAR N áramsínhez lámpa adapter fehér SN158637 - 33266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP00
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339332660
Sonepar cikkszám
SN158637
Gyártói cikkszám
33266
Gyártói típuskód
TEAR N PADAPTOR-W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP00
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
8.2 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
5000 mm
Fényáram / méter:
1920 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
5 m
Huzalozás típusa:
vég
Áramsín TEAR N áramsínhez lámpa adapter fehér