Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Áramsínes lpt 30W LED-es 2850lm 3000K fekete SN134611 - 33135

MásolásMásolás
KANLUX - Áramsínes lpt 30W LED-es 2850lm 3000K fekete SN134611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339331359

Sonepar cikkszám

SN134611

Gyártói cikkszám

33135

Gyártói típuskód

ATL1 30W-930-S6-B lámpa

Áramsínes lpt 30W LED-es 2850lm 3000K fekete