KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 18W 3000K 1700lm fehér IP20 SN131968 - 33130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
487 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339331304
Sonepar cikkszám
SN131968
Gyártói cikkszám
33130
Gyártói típuskód
ATL1 18W-930-S6-W
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Rendszer teljesítmény:
18 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1700-1700 lm