Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 30W 3000K 2850lm fehér IP20 SN131972 - 33134

MásolásMásolás
KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 30W 3000K 2850lm fehér IP20 SN131972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339331342

Sonepar cikkszám

SN131972

Gyártói cikkszám

33134

Gyártói típuskód

ATL1 30W-930-S6-W

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Rendszer teljesítmény:

30 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2850-2850 lm

Áramsínes lpt. LED-es 30W 3000K 2850lm fehér IP20