Nem visszaküldhető

KANLUX - AREL LED DO 10W-WW lámpa SX131920 - 29585

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - AREL LED DO 10W-WW lámpa SX131920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339295859

Sonepar cikkszám

SX131920

Gyártói cikkszám

29585

Gyártói típuskód

29585

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

126 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

890-890 lm

AREL LED DO 10W-WW lámpa