KANLUX - Asztali lámpa 1x 35W GY6,35 fekete Neli GT22065 - 1852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Magasság / mélység - 507 mm
Kapcsolóval - Igen
Fényforrás - normál halogénlámpa (HV)
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339018526
Sonepar cikkszám
GT22065
Gyártói cikkszám
1852
Gyártói típuskód
SX 388 35W-B
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Magasság / mélység:
507 mm
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Szélesség:
142 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 35W GY6,35 fekete Neli