Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Asztali lámpa LED-es 5W 4000K 400lm HERON SN092832 - 27601

MásolásMásolás
KANLUX - Asztali lámpa LED-es 5W 4000K 400lm HERON SN092832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092832

Gyártói cikkszám

27601

Gyártói típuskód

HERON LED

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

400-0 lm

Asztali lámpa LED-es 5W 4000K 400lm HERON