Nem visszaküldhető

KANLUX - BENO ECO 30W CCT O W lámpa SX132407 - 38384

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - BENO ECO 30W CCT O W lámpa SX132407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339383846

Sonepar cikkszám

SX132407

Gyártói cikkszám

38384

Gyártói típuskód

38384

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Rendszer teljesítmény:

30 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Szabályozható fényerősség:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

BENO ECO 30W CCT O W lámpa