Nem visszaküldhető

KANLUX - Bollard LED-es 7W 540lm 4000K IP44 grafit SN165836 - 36571

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Bollard LED-es 7W 540lm 4000K IP44 grafit SN165836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Magasság / mélység - 800 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Rendszer teljesítmény - 7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165836

Gyártói cikkszám

36571

Gyártói típuskód

ABETE LED 80 GR

Anyag:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Magasság / mélység:

800 mm

Szélesség:

80 mm

Rendszer teljesítmény:

7 W

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

540-0 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Hosszúság:

150 mm

Bollard LED-es 7W 540lm 4000K IP44 grafit