Nem visszaküldhető

KANLUX - BTLW 18W-940-W lámpa SX132181 - 35664

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - BTLW 18W-940-W lámpa SX132181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339356642

Sonepar cikkszám

SX132181

Gyártói cikkszám

35664

Gyártói típuskód

35664

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1450-1450 lm

BTLW 18W-940-W lámpa