Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 13W fcsöves ezüst+ff T5 IP20 GT55283 - 536

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 13W fcsöves ezüst+ff T5 IP20 GT55283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G5

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905309005365

Sonepar cikkszám

GT55283

Gyártói cikkszám

536

Gyártói típuskód

EVAN TL-13 T5

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 13W fcsöves ezüst+ff T5