KANLUX - Bútorvilágító 16W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT20854 - 522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Hosszúság - 495 mm
Szélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339005229
Sonepar cikkszám
GT20854
Gyártói cikkszám
522
Gyártói típuskód
TL2004B-16W
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
495 mm
Szélesség:
16 mm
Magasság / mélység:
43 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; KANLUX ; %Bútorvilágító 16W fcsöves kapcsolóval EVG +ff