KANLUX - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval EVG + ff IP20 GT02990 - 510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000-0 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339005106
Sonepar cikkszám
GT02990
Gyártói cikkszám
510
Gyártói típuskód
TL3011-18W
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
673 mm
Szélesség:
34 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval EVG + ff