MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Bútorvilágító 18W LED-es 1600lm 4000K 230V IP20 SN100216 - 27260

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 18W LED-es 1600lm 4000K 230V IP20 SN100216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 665 mm

  • Szélesség - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100216

Gyártói cikkszám

27260

Gyártói típuskód

LINER LED 18W-NW

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

665 mm

Szélesség:

43 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Magasság / mélység:

30 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Bútorvilágító 18W LED-es 1600lm 4000K 230V IP20