KANLUX - Bútorvilágító 20W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT24996 - 523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Hosszúság - 595 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339005236
Sonepar cikkszám
GT24996
Gyártói cikkszám
523
Gyártói típuskód
TL2004B-20W
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
595 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; KANLUX ; %Bútorvilágító 20W fcsöves kapcsolóval EVG +ff