Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm antik IP20 G68137 - 817

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm antik IP20 G68137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Külső átmérő - 73 mm

  • Magasság / mélység - 19 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008176

Sonepar cikkszám

G68137

Gyártói cikkszám

817

Gyártói típuskód

CT-2116B-AN

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm antik