Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm arany IP20 GT05444 - 813

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm arany IP20 GT05444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - arany

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008138

Sonepar cikkszám

GT05444

Gyártói cikkszám

813

Gyártói típuskód

CT-2116B-G

Ház színe:

arany

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm arany