Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm fehér IP20 GT00043 - 810

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm fehér IP20 GT00043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008107

Sonepar cikkszám

GT00043

Gyártói cikkszám

810

Gyártói típuskód

CT-2116B-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

G4

Beépítési átmérő:

60-60 mm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm fehér