Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm grafit metál IP20 GT18781 - 818

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm grafit metál IP20 GT18781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008183

Sonepar cikkszám

GT18781

Gyártói cikkszám

818

Gyártói típuskód

CT-2116B-GM

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm grafit metál