Nem visszaküldhető

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm króm IP20 GT00842 - 811

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm króm IP20 GT00842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008114

Sonepar cikkszám

GT00842

Gyártói cikkszám

811

Gyártói típuskód

CT-2116B-C

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

G4

Beépítési átmérő:

60-60 mm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm króm