KANLUX - Bútorvilágító 21W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT62375 - 8303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 2700-0 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339083036
Sonepar cikkszám
GT62375
Gyártói cikkszám
8303
Gyártói típuskód
MERA TL-21 2700K
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
2700-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
900 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 21W fcsöves T5 EVG +ff 2700K