Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 21W fcsöves T5 EVG +ff IP20 GT31857 - 4732

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 21W fcsöves T5 EVG +ff IP20 GT31857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339047328

Sonepar cikkszám

GT31857

Gyártói cikkszám

4732

Gyártói típuskód

MERA TL-21

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

900 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 21W fcsöves T5 EVG +ff