Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 28W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT65072 - 8304

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 28W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT65072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339083043

Sonepar cikkszám

GT65072

Gyártói cikkszám

8304

Gyártói típuskód

MERA TL-28W 2700K

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 28W fcsöves T5 EVG +ff 2700K