KANLUX - Bútorvilágító 28W fcsöves T5 EVG +ff 4000K IP20 GT70479 - 8300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000-0 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339083005
Sonepar cikkszám
GT70479
Gyártói cikkszám
8300
Gyártói típuskód
MERA TL-28W 4000K
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 28W fcsöves T5 EVG +ff 4000K