Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 35W fcsöves T5 EVG 4000K + ff IP20 GT97232 - 8306

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 35W fcsöves T5 EVG 4000K + ff IP20 GT97232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339083067

Sonepar cikkszám

GT97232

Gyártói cikkszám

8306

Gyártói típuskód

MERA TL-35W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

22 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; KANLUX ; %Bútorvilágító 35W fcsöves T5 EVG 4000K + ff