MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Bútorvilágító 36W LED-es 3200lm 4000K 230V IP20 SN100217 - 27261

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 36W LED-es 3200lm 4000K 230V IP20 SN100217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1275 mm

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

634 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100217

Gyártói cikkszám

27261

Gyártói típuskód

LINER LED 36W-NW

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1275 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

43 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Magasság / mélység:

30 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Bútorvilágító 36W LED-es 3200lm 4000K 230V IP20