KANLUX - Bútorvilágító 4 W LED hideg fehér 12VDC GT94405 - 22161
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339221612
Sonepar cikkszám
GT94405
Gyártói cikkszám
22161
Gyártói típuskód
GRAZI LED 4W-NW 4 W
Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 4 W LED hideg fehér 12VDC