KANLUX - Bútorvilágító 5,5W LED-es hideg fehér 480lm 230V IP20 SN017677 - 22190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4500 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017677
Gyártói cikkszám
22190
Gyártói típuskód
PAX TL-90LED
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4500 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
8.5 mm
Magasság / mélység:
3 mm
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
480-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 5,5W LED-es hideg fehér 480lm 230V IP20