KANLUX - Bútorvilágító 50W hal 12V GU5,3 matt króm Salut IP20 GT37243 - 948
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Névleges feszültség - 12-12 V
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339009487
Sonepar cikkszám
GT37243
Gyártói cikkszám
948
Gyártói típuskód
DL-307-S-C/M
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
12-12 V
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 50W hal 12V GU5,3 matt króm Salut