KANLUX - Bútorvilágító 7 W LED hideg fehér 12VDC GT94425 - 22163
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339221636
Sonepar cikkszám
GT94425
Gyártói cikkszám
22163
Gyártói típuskód
GRAZI LED 7W-NW 7 W
Lámpatestek ; KANLUX ; %Bútorvilágító 7 W LED hideg fehér 12VDC