Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 8W fcsöves ezüst+ff T5 IP20 GT56331 - 535

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító  8W fcsöves ezüst+ff T5 IP20 GT56331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G5

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905309005358

Sonepar cikkszám

GT56331

Gyártói cikkszám

535

Gyártói típuskód

EVAN TL-8 T5

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 8W fcsöves ezüst+ff T5