KANLUX - Bútorvilágító 8W fcsöves kapcs+állítható ezüst+ff IP20 GT36970 - 4281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - ezüst
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Hosszúság - 357 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339042811
Sonepar cikkszám
GT36970
Gyártói cikkszám
4281
Gyártói típuskód
TL2016B-8W
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
357 mm
Szélesség:
84 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 8W fcsöves kapcs+állítható ezüst+ff