KANLUX - Bútorvilágító 8W fcsöves kapcsolós EVG +ff IP20 GT48231 - 4730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339047304
Sonepar cikkszám
GT48231
Gyártói cikkszám
4730
Gyártói típuskód
MERA TL-8
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
343 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 8W fcsöves kapcsolós EVG +ff