Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Bútorvilágító LED 10W 4000K 1040lm IP20 SN148518 - 29211

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító LED 10W 4000K 1040lm IP20 SN148518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339292117

Sonepar cikkszám

SN148518

Gyártói cikkszám

29211

Gyártói típuskód

MERA LED 10W NW

Bútorvilágító LED 10W 4000K 1040lm IP20