Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító13W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT65487 - 8302

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító13W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT65487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2700-0 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339083029

Sonepar cikkszám

GT65487

Gyártói cikkszám

8302

Gyártói típuskód

MERA TL-13W 2700K

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2700-0 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

573 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító13W fcsöves T5 EVG +ff 2700K