Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító18W 4000K SMD LED IP65 SN075252 - 25490

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító18W 4000K SMD LED IP65 SN075252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ütésállóság (IK) - IK10

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075252

Gyártói cikkszám

25490

Gyártói típuskód

NOME LED SMD 18W-NW

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító18W 4000K SMD LED IP65