Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - CARSA V2LED 18W-NW-B lámpa SX132007 - 33536

MásolásMásolás
KANLUX - CARSA V2LED 18W-NW-B lámpa SX132007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-1600 A

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

  • Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339335364

Sonepar cikkszám

SX132007

Gyártói cikkszám

33536

Gyártói típuskód

33536

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-1600 A

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

1600 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

378-16000 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

53.6 mm

Magasság:

199.5 mm

Mélység:

67.5 mm

CARSA V2LED 18W-NW-B lámpa