MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Csarnokvil 100W LED-es lámpatest 12000lm IP65 4000K SN098065 - 27150

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Csarnokvil 100W LED-es lámpatest 12000lm IP65 4000K SN098065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098065

Gyártói cikkszám

27150

Gyártói típuskód

HB PRO LED 100W-NW

Fényforrással:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Szélesség:

310 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Csarnokvil 100W LED-es lámpatest 12000lm IP65 4000K