KANLUX - Csarnokvil 250W fémhal függ IP20 GT83839 - 7860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 240-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339078605
Sonepar cikkszám
GT83839
Gyártói cikkszám
7860
Gyártói típuskód
EURO MTH-250-16PC
Ház színe:
szürke
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
240-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
250-0 W
Lámpatestek ; KANLUX ; Csarnokvil 250W fémhal függ IP20