Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Csarnokvil 400W fémhal függ IP54 SN012945 - 7865

MásolásMásolás
KANLUX - Csarnokvil 400W fémhal függ IP54 SN012945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012945

Gyártói cikkszám

7865

Gyártói típuskód

EURO MTH-400-21AL

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

400-0 W

Lámpatestek ; KANLUX ; Csarnokvil 400W fémhal függ