KANLUX - Dekor keret SIMEN DSO B/W SN162019 - 29138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-12 V
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339291387
Sonepar cikkszám
SN162019
Gyártói cikkszám
29138
Gyártói típuskód
29138 - SIMEN DSO B/W dek. keret
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
75 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Dekor keret SIMEN DSO B/W