KANLUX - Dekorációs keret AGEO DSO-W SN163574 - 33166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Külső átmérő - 107 mm
Magasság / mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163574
Gyártói cikkszám
33166
Gyártói típuskód
AGEO DSO-W
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Külső átmérő:
107 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Fényforrás:
egyéb
Beépítési átmérő:
95 mm
Dekorációs keret AGEO DSO-W